그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
색상 | 모래 |
깊이 | 4.5 " |
인클로저 마감 | 정전기로 도장 된 강철 |
인클로저 재질 | 정전기로 도장 된 강철 |
인클로저 등급 | 네마 3R |
외함 유형 | 실내 / 실외 |
높이 | 7.25 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 120 VAC |
최대 와트 수 | 300 |
설치 | 벽 |
Output Voltage | 12 VAC |
온도 오르기 | 115도 C |
VA 등급 | 300VA |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.93 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8504314065 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.