그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 튜브, 의료용 |
케이블 범위 | 12 ~ 8AWG |
색상 | 검정 |
수축 후 ID | 0.187 " |
수축 전 ID | 0.375 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 아크릴화 올레핀 |
맥스. 전압 | 해당 사항 없음 |
수축률 | 2:1 |
수축 온도. | 212도 F |
온도. 범위 | -67 ~ 250 F |
수축 후 벽 두께 | 0.025 " |
벽 유형 | 얇은 벽 |
와이어 범위 | 12 ~ 8AWG |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 범위 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 수축 후 벽 두께 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-714 3/32 블락 6 | 28 ~ 26AWG | 0.046 " | 0.093 " | 6" | 0.02 " | 28 ~ 26AWG | ₩ 14,087 | |
HS-714 1/8 블락 6 | 24 ~ 22AWG | 0.063 " | 0.125 " | 6" | 0.02 " | 24 ~ 22AWG | ₩ 14,805 | |
HS-714 3/16 블락 6 | 20 ~ 18AWG | 0.093 " | 0.187 " | 6" | 0.02 " | 20 ~ 18AWG | ₩ 14,997 | |
HS-714 1/4 블락 6 | 16 ~ 12AWG | 0.125 " | 0.25 " | 6" | 0.025 " | 16 ~ 12AWG | ₩ 16,555 | |
HS-714 3/8 블락 6 | 12 ~ 8AWG | 0.187 " | 0.375 " | 6" | 0.025 " | 12 ~ 8AWG | ₩ 17,675 | |
HS-714 1/2 블락 6 | 6 ~ 1AWG | 0.25 " | 0.5 " | 6" | 0.025 " | 6 ~ 1AWG | ₩ 18,847 | |
HS-714 3/32 블락 48 | 28 ~ 26AWG | 0.046 " | 0.093 " | 4ft. | 0.02 " | 28 ~ 26AWG | ₩ 34,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.