그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 튜브 키트 |
색상 | 검정 |
수축 후 ID | 어울리는 |
수축 전 ID | 어울리는 |
길이 | 100, 25, 25, 25, 25' |
자재 | 유연한 PVC |
맥스. 전압 | 600 |
조각 수 | 5 |
수축률 | 2:1 |
온도. 범위 | -4에서 221F |
벽 유형 | 얇은 벽 |
폭 | 각각 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8 |
와이어 범위 | 0.06 "~ 0.37" |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 조각 수 | 폭 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-PVC-175BK | 6" | 175 | (35) 3/32, 1/8, 3/16, 1/4 및 3/8" 각각 | 0.09 "~ 0.37" | ₩ 73,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.