그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스냅 잠금 플루트 노브 |
기본 Dia. | 1.25 " |
지름 | 2.375 " |
마감재 | 매트 질감 |
높이 | 1.23 " |
노브 유형 | 스냅 락 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
전체 높이 | 1.23 |
스타일 | 피리 |
유형 (입력)을 누릅니다. | 죽 |
스레드 크기 | M10 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 Dia. | 지름 | 높이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5REH8 | 1.23 " | 1.75 " | 0.86 " | 0.86 | ₩ 2,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.