항목 | T 노브 |
기본 Dia. | 0.75 " |
지름 | 2" |
마감재 | 아연 도금 |
노브 유형 | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 |
길이 | 1" |
자재 | 강철 |
스타일 | T 노브 |
유형 (입력)을 누릅니다. | 죽 |
스레드 크기 | 5 / 16-18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 마감재 | 노브 유형 | 길이 | 나사 길이 | 스타일 | 유형 (입력)을 누릅니다. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3gek2 | 2" | 아연 도금 | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 1" | 1" | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 3,045 | ||
3gek3 | 2" | 아연 도금 | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 1" | 1.5 " | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 2,607 | ||
3gek4 | 2" | 아연 도금 | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 1" | 2" | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 3,342 | ||
3gek6 | 2" | 아연 옐로우 | 검은 색 Polypro 플라스틱, 아연 황색 인서트 | 1" | - | T 노브 | 블라인드 | ₩ 3,307 | ||
3gek7 | 2" | 아연 도금 | 까만 나일론 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 1" | - | T 노브 | 스루, 잠금 | ₩ 3,045 | ||
3젤5 | 2.5 " | 아연 도금 | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 1.125 " | 2" | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 4,025 | ||
3젤6 | 2.5 " | 아연 도금 | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 1.125 " | - | T 노브 | 죽 | ₩ 4,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.