항목 | 세 프롱 노브 |
기본 Dia. | 0.75 " |
지름 | 2" |
마감재 | 아연 도금 |
노브 유형 | 검은 색 Polypro 플라스틱, 강철 아연 인서트 |
길이 | 1.125 " |
자재 | 강철 |
스타일 | 세 갈래 |
유형 (입력)을 누릅니다. | 블라인드 |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 Dia. | 지름 | 마감재 | 길이 | 나사 길이 | 스타일 | 유형 (입력)을 누릅니다. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GDJ5 | 0.625 " | 1.25 " | 아연 도금 | 1" | - | 세 갈래 | 죽 | ₩ 3,080 | ||
3GDJ6 | 0.625 " | 1.25 " | 아연 옐로우 | 1" | - | 세 갈래 | 블라인드 | ₩ 2,992 | ||
3GDJ9 | 0.75 " | 1.75 " | 아연 도금 | 1" | 0.75 " | 나사가있는 XNUMX 구 | - | ₩ 4,235 | ||
3GDK1 | 0.75 " | 1.75 " | 아연 도금 | 1" | - | 세 갈래 | 죽 | ₩ 3,815 | ||
3GDK2 | 0.75 " | 1.75 " | 아연 도금 | 1" | - | 세 갈래 | 블라인드 | ₩ 4,165 | ||
3GDK3 | 0.75 " | 1.75 " | 아연 도금 | 1" | - | 세 갈래 | 스루 잠금 | ₩ 3,815 | ||
3GDL5 | 0.75 " | 2" | 아연 도금 | 1.125 " | 1" | 나사가있는 XNUMX 구 | - | ₩ 4,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.