항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 2 " |
A | 14.7 |
압축기 유형 | 탱크 장착 |
Control | 압력 스위치 |
실린더 재질 | 주철 |
Enclosure | NEMA 1 |
마감재 | 분말 코팅 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 10.3 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
최대. 압력 | 135의 PSI |
모터 유형 | Dripproof 열기 |
단계 수 | 1 |
오프 압력 스위치 설정 | 135 |
압력 스위치 설정 | 135 |
전체 높이 | 66 " |
전체 길이 | 20 " |
전체 폭 | 23 " |
상 | 1 |
펌프 오일 용량 | 17 온스 |
펌프 RPM | 1200 |
탱크 크기 | 60 갤런 |
탱크 타입 | 수직선 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 132.75 |
선박 높이 (cm) | 195.58 |
선박 길이 (cm) | 103.63 |
선박 폭 (cm) | 88.14 |
HS 코드 | 8414801685 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | HP | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS5L5 | 21.5 | 5 | 71 " | 30 " | ₩ 3,649,817 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.