INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB 압축기 공기 5.5 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 가스 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 3 / 8 " |
엔진 브랜드 | 혼다 |
자유 공기 CFM @ 90 PSI | 11.8 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 10.7 |
HP | 5.5 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
최대. 압력 | 135의 PSI |
단계 수 | 1 |
전체 높이 | 26 " |
전체 길이 | 18 " |
전체 폭 | 18 " |
펌프 오일 용량 | 32.0 온스 |
스타일 | 일륜차 |
탱크 크기 | 8 갤런 |
탱크 타입 | 트윈 |
선박 중량 (kg) | 89.1 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 64.01 |
HS 코드 | 8414308070 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.