그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 다이 그라인더 |
공기 유입구 | 3 / 8 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 10.50 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 완전 부하 | 42.0 |
콜레트 | 1/4 "및 6mm |
Duty | 산업(공업) |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 18,000 RPM |
그라인더 유형 | 직진 |
손잡이 재질 | 유리 강화 나일론 |
HP | HP 1.0 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 8 25 / 64 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 안전 레버 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.