INGERSOLL-RAND JH40C3 에어 락 드릴 2000 Bpm 115.0 Cfm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 락 드릴 |
공기 유입구 | 3 / 4 "NPT |
CFM @ 완전 부하 | 115.0 |
핸들 타입 | T- 그립 |
구멍 깊이 | 18 " |
홀 직경 | 2" |
최소 호스 사이즈 | 3 / 4 " |
전체 길이 | 22.5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
리테이너 유형 | 걸쇠 |
생크 크기 | 1 x 4-1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 28.76 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8467195060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.