항목 | 에어 파는 |
공기 유입구 | 3 / 8 "NPT |
CFM @ 완전 부하 | 45.0 |
핸들 타입 | D 그립 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 2 " |
전체 길이 | 18.875 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
리테이너 유형 | 걸쇠 |
생크 크기 | 7/8 x 3-1/4" |
UPC | 663023012698 |
선박 중량 (kg) | 11.36 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 57.91 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8467195090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 완전 부하 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
95LA1 | 47.0 | 21.875 " | ₩ 3,208,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.