그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 너트 러너 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
CFM @ 완전 부하 | 16.0 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 시스템 | 리버시블 쿠션 클러치 |
자유 속도 | 600 RPM |
헤드 폭 | 1" |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 13.125 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
토크 범위 소프트 드로우 | 15 ~ 110 인치 -lb. |
UPC | 663023085425 |
선박 중량 (kg) | 1.91 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8467115020 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 완전 부하 | 드라이브 크기 | 드라이브 시스템 | 자유 속도 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7RLL2C6 | 27.0 | 3 / 8 " | 리버시블 쿠션 클러치 | 1400 RPM | 1" | 13 3 / 32 " | ₩ 4,447,870 | ||
QA1L05D4LD | 16 | 1 / 4 " | 직접 구동 | 500 RPM | 0.52 " | 8 15 / 16 " | ₩ 2,856,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.