그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 니들 / 치즐 스케일러 키트 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 6.5 |
분당 타격 | 4000 |
CFM @ 완전 부하 | 13.0 |
Duty | 산업(공업) |
핸들 타입 | 직진 |
최소 호스 사이즈 | 5 / 16 " |
전체 길이 | 9" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
정강이 | 1/2 "정사각형 |
스트로크 길이 | 1-1 / 16 " |
조절판 | 지레 |
UPC | 663023010434 |
선박 중량 (kg) | 4.68 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 8467195090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.