그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 가스 감지기 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 작동 온도 범위 | 배터리 수명 | 배터리 타입 | 분해능 | 센서 범위 | 폭 | 깊이 | 감지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX6-K0030301 | -20 ~ 55 ° C (-4 ~ 131 ° F) | 10-1 / 2 시간 | 알칼리성 | 산소 2%, LEL 0.1% | O2 0 ~ 30 %, LEL 0 ~ 100 % | 3" | 1.75 " | 산소, 하한 폭발 한계 | ₩ 3,676,837 | ||
MX6-K603Q201 | -4 ~ 131도 F (-20 ~ 55도 C) | 36 시간. | 리튬 이온 | O2 1 %, CO2 0.01 %, NH3 1 ppm, LEL 1 % | O2 0 ~ 30 %, CO2 0 ~ 5 %, NH3 0 ~ 500 ppm, LEL 0 ~ 100 % | 3 1 / 16 " | 1-11 / 16 " | 산소, 이산화탄소/적외선, 암모니아, 폭발하한계, 검출기 | ₩ 6,430,935 | ||
MX6-K1230201-CPO | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,175,447 | ||
MX6-K123R211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,277,115 | ||
VTS-K1033001101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,242,797 | ||
MX6-L123Q301 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,599,617 | ||
VTS-L1233001101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,460,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.