항목 | 건조기 부스터 덕트 팬 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 195 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 150 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 134 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 119 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 103 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 101 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 55 |
덕트 직경 | 4" |
하우징 Dia. | 9-3 / 4 " |
하우징 높이 | 8 15 / 16 " |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 3.875 " |
맥스. 암페어 | 0.73 |
모터 RPM | 2800 |
제품 데이터 시트 | fantech-40275.pdf |
전압 | 120 VAC |
와트 | 83 |
휠 타입 | 뒤로 경사 |
선박 중량 (kg) | 4.32 |
선박 높이 (cm) | 30.5 |
선박 길이 (cm) | 40.6 |
선박 폭 (cm) | 30.5 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.