그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배터리 충전기 |
높이 | 2" |
입력 전압 | 120 VAC |
길이 | 15 " |
폭 | 7.25 " |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8504409510 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 입력 전압 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18106971 | 5" | 12 VDC | 8" | 8" | ₩ 316,312 | ||
18108191 | - | 120 VAC | - | - | ₩ 173,180 | ||
18108650-0 | - | 120 VAC | - | - | ₩ 1,228,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.