그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 니들 롤러 베어링 |
보어 직경. | 0.500 |
케이지 재질 | 강철 |
동적 부하 용량 | 1551 |
최대 RPM | 22,000 |
외부 Dia. | 0.687 " |
정적 부하 용량 | 2023 |
온도. 범위 | -5 - + 212 |
타입 | 그린 컵 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 항목 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCE810 | 0.500 | 1978 | 니들 롤러 베어링 | 22,000 | 0.687 " | 2765 | - | ₩ 16,397 | |
SCE1010 | 0.625 | 2338 | 니들 롤러 베어링 | 17,600 | 0.813 | 3664 | - | ₩ 20,265 | |
SCE1210 | 0.750 | 2878 | 니들 롤러 베어링 | 14,700 | 1.000 | 3934 | - | ₩ 10,010 | |
SCE1212 | 0.750 | 3440 | 니들 롤러 베어링 | 14,700 | 1.000 | 4968 | - | ₩ 21,735 | |
SCE148 | 0.875 | 2518 | 니들 롤러 베어링 | 12,800 | 1.125 " | 3552 | - | ₩ 16,327 | |
SCE2016 | 1.250 | 6070 | 니들 롤러 베어링 | 8800 | 1.500 | 12,365 | - | ₩ 30,590 | |
SCE2816 | 1.750 | 9330 | 니들 롤러 베어링 | 6300 | 2.125 " | 17,086 | - | ₩ 44,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.