항목 | 4- 볼트 플랜지 베어링 |
볼트 크기 | M10 |
보어 직경. | 30mm |
외형 치수 | 2mm |
치수 A | 20.5mm |
치수 D | 30mm |
치수 H | 125mm |
치수 J | 100mm |
차원 N | 11.5mm |
동적 부하 용량 | 19,500 N |
마감재 | 그린 |
주택 자재 | 주철 |
재료 삽입 | 52100 크롬 스틸 |
삽입 유형 | 공 |
잠금 유형 | 편심 잠금 칼라 |
윤활제/루브리컨트 | FAG Arcanol-MULTI2 또는 NLGI # 2 동등 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 70.7mm |
전체 높이 | 125mm |
전체 길이 | 125mm |
전체 폭 | 35.8mm |
정적 부하 용량 | 11,300 N |
온도. 범위 | -20도 ~ 120도 F |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 13.49 |
선박 길이 (cm) | 3.86 |
선박 폭 (cm) | 13.49 |
원산지 | SK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.