그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 가능한 팁 키트 |
보어 직경 용. | 2-27/64" to 4-1/4" |
샤프트 직경 용. | 1-1 / 2 "~ 4" |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
자재 | 합금강 |
조각 수 | 8 |
전체 길이 | 2.156 " |
봄 귀환 | 아니 |
스타일 | 바꿀 수있는 |
팁 각도 (도) | 15 학위 |
팁 Dia. | 0.108 ", 0.120" |
팁 타입 | 교체 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.