항목 | 고정 링 플라이어 |
보어 직경 용. | 13/16 "~ 3" |
샤프트 직경 용. | 1-1/2" to 3-1/2" |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
자재 | 탄소강 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 9.25 " |
봄 귀환 | 아니 |
스타일 | 바꿀 수있는 |
팁 각도 (도) | 0 학위 |
팁 Dia. | 0.090 " |
팁 타입 | Fixed |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경 용. | 샤프트 직경 용. | 전체 길이 | 봄 귀환 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | - | 1/4 "~ 1" | 6.25 " | 가능 | 외부 | ₩ 65,502 | ||
290R | - | 1/8 "~ 1" | 6.25 " | 가능 | 외부 | ₩ 83,457 | ||
1R | 3/8" to 1-3/8" | - | 5.5 " | 가능 | 내부의 | ₩ 63,980 | ||
3R | 1-5 / 8 "~ 2" | - | 6.5 " | 가능 | 내부의 | ₩ 73,185 | ||
3490R | 1-5 / 8 "~ 2" | 7/16 "~ 2" | 7.25 " | 아니 | 바꿀 수있는 | ₩ 54,407 | ||
32R | 5/8" to 1-3/8" | 5/16 "~ 1" | 6" | 아니 | 바꿀 수있는 | ₩ 57,697 | ||
34R | 1-5 / 8 "~ 2" | 7/16 "~ 2" | 7.25 " | 아니 | 바꿀 수있는 | ₩ 54,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.