그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플레어 링 및 스웨이 징 도구 |
용량 튜브 외경 (인치) | 플레어 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; 스웨이지 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 |
콘 타입 | 부드럽고 경화 된 강철 |
플레어 타입 | 45도, 단일 랩 |
처리 | 슬라이딩 T |
전체 길이 | 7" |
UPC | 699244180335 |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8205591000 |
원산지 | US |
A.
A. 이 플레어 도구는 45도에서 단일 랩 플레어를 생성할 수 있습니다.
A. 플레어링 도구는 압력을 사용하여 플레어 연결로 파이프를 연결하는 기계적 조인트를 만듭니다.
A. 스웨이징 도구는 동일한 직경의 다른 튜브에 맞도록 압력을 사용하여 튜브의 한쪽 끝을 늘립니다.
프로덕트 | 모델 | 용량 튜브 외경 (인치) | 건설 | 플레어 타입 | 처리 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275-FSC | 플레어 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 | 알루미늄과 강철 | 45 학위 | - | 튜브 작업 키트 | 10 " | ₩ 361,322 | ||
275-FSCD | 플레어 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 | 강철 | 45 학위 | 강철 | 플레어 및 커팅 키트 | 10 | ₩ 409,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.