항목 | 선회 링 베어링 |
조립 된 크기 | 65 |
치수 A | 160 mm |
치수 B | 145 mm |
차원 C | 74 mm |
치수 D | 60 mm |
치수 E | 130 mm |
치수 F | 33 |
치수 F | 33 mm |
치수 G | 10 mm |
치수 H | 20X18mm |
치수 J | M5mm |
치수 K | 5.5 mm |
치수 L | DIN 912 M5mm |
차원 N | 51.5 mm |
자재 | 알류미늄 |
최대 RPM | 200 |
선박 중량 (kg) | 1.05 |
선박 높이 (cm) | 3.48 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8483409000 |
원산지 | US |
모델 | 치수 H | 치수 A | 치수 B | 치수 J | 최대 RPM | 차원 C | 치수 D | 치수 E | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT-02-30-AL | 8X45mm | 100 mm | 91 mm | - | 200 | 42.5 mm | 30 mm | 80 mm | ₩ 452,287 | |
PRT-01-30 | 8X45mm | 100 mm | 91 mm | M4mm | 250 | 42.5 mm | 30 mm | 82 mm | ₩ 782,127 | |
PRT-01-100 | 16X22.5mm | 185 mm | 170 mm | M5mm | 150 | 112 mm | 100 mm | 160 mm | ₩ 1,189,510 | |
PRT-01-150 | 16X22.5mm | 250 mm | 235 mm | M5mm | 100 | 165 mm | 150 mm | 220 mm | ₩ 1,812,930 | |
PRT-01-200 | 16X22.5mm | 300 mm | 285 mm | M6mm | 80 | 215 mm | 200 mm | 274 mm | ₩ 2,292,272 | |
PRT-02-20-AL | 6X60mm | 80 mm | 70 mm | - | 250 | 31 mm | 20 mm | 60 mm | ₩ 368,287 | |
PRT-02-60-AL | 6X60mm | 160 mm | 145 mm | - | 120 | 86 mm | 60 mm | 130 mm | ₩ 858,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.