그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 클립 베어링 |
플랜지 Dia. | 15 / 16 " |
플랜지 두께 | 0.031 입력 |
내부 Dia. | 5 / 8 " |
길이 | 5 / 8 " |
윤활제/루브리컨트 | 윤활유 시스템 없음 |
자재 | 폴리머 |
맥스. PV | 3400 |
외부 Dia. | 11 / 16 " |
온도. 범위 | -40에서 176도 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8483308090 |
원산지 | DE |
모델 | 플랜지 Dia. | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MYI-03-03 | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 5 | ₩ 6,650 | |
MYI-04-04 | 13 / 32 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 5 | ₩ 7,070 | |
MYI-05-05 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 5 | ₩ 6,737 | |
MYI-06-06 | 19 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 5 | ₩ 8,452 | |
MYI-08-08 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 5 | ₩ 12,162 | |
MYI-10-07 | 15 / 16 " | 5 / 8 " | 7 / 16 " | 11 / 16 " | 5 | ₩ 8,645 | |
MYI-10-18 | 1-1 / 8 " | 5 / 8 " | 15 / 16 " | 11 / 16 " | 5 | ₩ 15,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.