그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클립 베어링 |
플랜지 두께 | 0.8 mm |
내부 Dia. | 14mm |
내부 높이 | 2.87mm |
큰 플랜지 Dia. | 19 mm |
자재 | M250 열가소성 |
맥스. 하우징 Dia. | 15.87 mm |
최대. 압력 | 2610 PSI |
맥스. 샤프트 직경 | 14 mm |
최소 하우징 Dia. | 15.6 mm |
최소 샤프트 직경 | 13.98 mm |
외부 Dia. | 15.6mm |
외부 높이 | 4.6mm |
작은 플랜지 Dia. | 16.4 mm |
타입 | 메트릭 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | DE |
모델 | 내부 Dia. | 내부 높이 | 외부 Dia. | 외부 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCM-03-02 | 3mm | 1.45mm | 4.2mm | 3.2mm | 5 | ₩ 18,830 | |
MCM-04-02 | 4mm | 1.45mm | 5.2mm | 3.2mm | 5 | ₩ 19,390 | |
MCM-05-02 | 5mm | 1.45mm | 6.2mm | 3.2mm | 5 | ₩ 17,115 | |
MCM-06-02 | 6mm | 1.45mm | 7.2mm | 3.2mm | 5 | ₩ 14,910 | |
MCM-06-03 | 6mm | 2.87mm | 7.2mm | 4.2mm | 5 | ₩ 16,660 | |
MCM-08-02 | 8mm | 1.45mm | 9.6mm | 3.6mm | 5 | ₩ 16,205 | |
MCM-08-03 | 8mm | 2.87mm | 9.6mm | 4.6mm | 5 | ₩ 17,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.