그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 3.94 "/ 100 mm |
캐비티 높이 | 0.980 "/ 25 mm |
공동 폭 | 1.50 "/ 38 mm |
높이 | 1.38 "/ 35 mm |
길이 | 1" |
링크 피치 링크 | 1.81 "/ 46 mm |
루프 높이 | 9.25 "/ 235 mm |
루프 길이 | 16.30 "/ 414 mm |
링크 수 | 7 |
바깥 쪽 너비 | 2.13 "/ 54 mm |
스타일 | 에워싸는 |
타입 | 중급 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 공동 폭 | 길이 | 루프 높이 | 루프 길이 | 링크 수 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2480-03-125-0-1 | 4.92 "/ 125 mm | 1.50 "/ 38 mm | 1" | 11.22 "/ 285 mm | 19.53 "/ 496 mm | 7 | 2.13 "/ 54 mm | ₩ 63,000 | |
2480-05-100-0-1 | 3.94 "/ 100 mm | 2.24 "/ 57 mm | 1" | 9.25 "/ 235 mm | 16.30 "/ 414 mm | 7 | 2.87 "/ 73 mm | ₩ 70,087 | |
2480-05-125-0-1 | 4.92 "/ 125 mm | 2.24 "/ 57 mm | 1" | 11.22 "/ 285 mm | 19.53 "/ 496 mm | 7 | 2.87 "/ 73 mm | ₩ 70,087 | |
2480-07-100-0-1 | 3.94 "/ 100 mm | 3.03 "/ 77 mm | 1" | 9.25 "/ 235 mm | 16.30 "/ 414 mm | 7 | 3.66 "/ 93 mm | ₩ 73,045 | |
2480-07-125-0-1 | 4.92 "/ 125 mm | 3.03 "/ 77 mm | 1" | 11.22 "/ 285 mm | 19.53 "/ 496 mm | 7 | 3.66 "/ 93 mm | ₩ 71,050 | |
2480-10-100-0-1 | 3.94 "/ 100 mm | 4.06 "/ 103 mm | 1" | 9.25 "/ 235 mm | 16.30 "/ 414 mm | 7 | 4.69 "/ 119 mm | ₩ 76,142 | |
2480-10-125-0-1 | 4.92 "/ 125 mm | 4.06 "/ 103 mm | 1" | 11.22 "/ 285 mm | 19.53 "/ 496 mm | 7 | 4.69 "/ 119 mm | ₩ 80,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.