그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 1.5 "/ 38 mm |
캐비티 높이 | 0.670 "/ 17 mm |
공동 폭 | 0.980 "/ 25 mm |
높이 | 0.940 "/ 24 mm |
길이 | 3ft. |
링크 피치 링크 | 1.20 "/ 30.5 mm |
루프 높이 | 3.94 "/ 100 mm |
루프 길이 | 7.28 "/ 185 mm |
링크 수 | 30 |
바깥 쪽 너비 | 1.42 "/ 36 mm |
스타일 | 지퍼 |
타입 | 작은 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.