항목 | 케이블 스트리퍼 |
조절할 수 있는 | Manual |
케이블 유형 | RG58, RG59, RG62 및 RG6 |
생산 능력 | 1 / 4 " |
기능 | 스트립 / 크림프 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
절연 | 아니 |
전체 길이 | 5" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.