그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 스트리퍼 |
조절할 수 있는 | Automatic |
케이블 유형 | 단단하고 좌초 |
생산 능력 | 24 ~ 16AWG |
기능 | 스트립 / 컷 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 타입 | 담근 |
절연 | 가능 |
전체 길이 | 5.5 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 783250209880 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조절할 수 있는 | 생산 능력 | 기능 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-615 | Manual | 8 ~ 16AWG | 스트립 / 컷 | 플라스틱 | 인체 공학적, 담근 | 7" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 61,547 | ||
45-120 | Manual | 18 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 | 플라스틱 | 인체 공학적, 담근 | 6" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 38,395 | ||
45-621 | Manual | 14 ~ 12AWG | 스트립 / 컷 / 루프 | 플라스틱 | 인체 공학적, 담근 | 7" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 69,037 | ||
45-090 | Automatic | 12 ~ 8AWG | 스트립 / 컷 | 플라스틱 | 담근, 스프링 리턴 | 6.5 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 116,007 | ||
45-091 | Automatic | 18 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 | 플라스틱 | 담근, 스프링 리턴 | 6.5 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 113,942 | ||
45-093 | Automatic | 22 ~ 14AWG | 스트립 / 컷 | 플라스틱 | 담근, 스프링 리턴 | 6.5 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 110,372 | ||
45-671 | Automatic | 22 ~ 16AWG | 스트립 / 컷 | 플라스틱 | 담근, 스프링 리턴 | 5.5 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 119,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.