항목 | 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
절단 능력 / 재질 | 구리, 알루미늄 및 연강 와이어 |
핸들 색상 | 노란색 |
핸들 타입 | 담근 |
조 벤드 | 12.5 학위 |
턱 길이 | 7 / 8 " |
턱 폭 | 1.125 " |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 각진 |
전체 길이 | 8" |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정격 전압 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-9029 | 1000V | 표준 와이어 | 주황색 | 기능성 | 3 / 4 " | 1.25 " | 공구강 | 8.5 " | ₩ 177,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.