그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물고기 테이프 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
사례 스타일 | 회전 |
길이 | 240ft. |
자재 | 강철 |
극 직경 | 1 / 8 " |
테이프 재질 | 블루드 스틸 |
테이프 프로필 | 평면 |
테이프 크기 | 1 / 8 "X 0.060" |
인장 강도 | 1600의 파운드. |
타입 | 블루드 스틸 |
UPC | 783250310579 |
선박 중량 (kg) | 3.45 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이스 재질 | 항목 | 길이 | 자재 | 테이프 재질 | 인장 강도 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-010 | 플라스틱 | 물고기 테이프 | 50ft. | 강철 | 블루드 스틸 | 1600의 파운드. | 블루드 스틸 | ₩ 38,780 | ||
31-055 | 플라스틱 | 물고기 테이프 | 60ft. | 강철 | 블루드 스틸 | 1600의 파운드. | 블루드 스틸 | ₩ 92,785 | ||
31-056 | 플라스틱 | 물고기 테이프 | 120ft. | 강철 | 블루드 스틸 | 1600의 파운드. | 블루드 스틸 | ₩ 114,957 | ||
31-061 | 플라스틱 | 물고기 테이프 | 100ft. | 유리 섬유 | 유리 섬유 | 500의 파운드. | S- 클래스 | ₩ 618,502 | ||
31-064 | 플라스틱 | 물고기 테이프 | 200ft. | 유리 섬유 | 유리 섬유 | 500의 파운드. | S- 클래스 | ₩ 1,032,972 | ||
31-062 | 플라스틱 | 물고기 테이프 | 50ft. | 유리 섬유 | 유리 섬유 | 500의 파운드. | S- 클래스 | ₩ 444,290 | ||
31-063 | 플라스틱 | 물고기 테이프 | 100ft. | 유리 섬유 | 유리 섬유 | 500의 파운드. | S- 클래스 | ₩ 476,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.