항목 | 인라인 푸시 인 커넥터 |
색상 | 주황색 |
커넥터 타입 | 버트 스플 라이스 |
높이 | 0.41 " |
길이 | 1" |
맥스. 전압 | 600 |
맥스. 와이어 조합 | 12-20 솔리드, 12-16 연선, 14-18 주석 결합 연선 |
맥스. 와이어 크기 | 솔리드 12 개, 연선 12 개, 주석 결합 연선 14 개 |
최소 와이어 크기 | 솔리드 20 개, 연선 16 개, 주석 결합 연선 18 개 |
와이어 범위 | 20 ~ 12 AWG 솔리드, 18 ~ 12 AWG 연선 |
와이어 타입 | 단단하거나 좌초 |
선박 중량 (kg) | 8.78 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 22.23 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.