HYDRO VACUUM OPV 2.12.1.1110.5 수직 다단 펌프, 크기 2, 12단, 2.20kW, 400V
항목: CF3KCN
모델: OPV 2.12.1.1110.5
₩ 2,052,883 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다단식 펌프 |
단계 수 | 12 |
출력 | 2.2kW |
전압 | 400 |
원산지 | PL |
모델 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|
OPV 1.08.1.1110.5 | 8 | ₩ 1,638,229 | RFQ
|
OPV 1.09.1.1110.5 | 9 | ₩ 1,672,516 | RFQ
|
OPV 1.10.1.1110.5 | 10 | ₩ 1,706,116 | RFQ
|
OPV 1.11.1.1110.5 | 11 | ₩ 1,793,807 | RFQ
|
OPV 1.12.1.1110.5 | 12 | ₩ 1,834,661 | RFQ
|
OPV 1.13.1.1110.5 | 13 | ₩ 1,875,541 | RFQ
|
OPV 1.14.1.1110.5 | 14 | ₩ 1,916,421 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.