그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크레이퍼 |
블레이드 길이 | 3.75 " |
블레이드 소재 | 폴리 프로필렌 |
블레이드 타입 | 유연성 |
블레이드 폭 | 4" |
색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 평면 |
손잡이 길이 | 3.5 " |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 긁는 도구 |
가장자리 수 | 1 |
전체 길이 | 7.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 블레이드 길이 | 블레이드 소재 | 가장자리 수 | 전체 길이 | 블레이드 타입 | 블레이드 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06408 | 플라스틱 | 3.875 " | 스테인리스 강 | 1 | 8.125 " | 딱딱한 | 3" | 회색 | ₩ 27,387 | ||
05530 | 폴리 프로필렌 | 3.75 " | 폴리 프로필렌 | 1 | 7.25 " | 유연성 | 3" | 검정 | ₩ 2,397 | ||
06401 | 폴리 프로필렌 / TPE | 3.75 " | 탄소강 | 1 | 8" | 딱딱한 | 3" | 블랙 / 크림 | ₩ 15,032 | ||
12010 | 견목 | 4.5 " | 탄소강 | 1 | 9.5 " | 뻣뻣함, 구부러짐 | 3" | 자연의 | ₩ 33,670 | ||
10620 | 프로젝션 인터록 (R) 나일론 | 2.5 " | 텅스텐 카바이드 | 2 | 8.5 " | 딱딱한 | 2.5 " | 블랙 / 크림 | ₩ 59,447 | ||
10520 | 폴리 프로필렌 | 1 / 2 " | 탄소강 | 1 | 9.5 " | 딱딱한 | 2.5 " | 검정 | ₩ 18,672 | ||
07360 | 목재 | 3.75 " | 탄소강 | 1 | 7.75 " | 유연하고 완전한 탱 | 3" | 자연의 | ₩ 22,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.