그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이아몬드 톱날 |
아버 홀 | 삼각형의 |
블레이드 직경 | 6" |
절삭 깊이 | 1.187 " |
커팅 타입 | 건성 |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
학년 | ㅁㄴㅇㄹ |
최대 RPM | 4500 |
판 두께 | 0.1 " |
림 유형 | 분단 된 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8467220070 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 판 두께 | 아버 홀 | 블레이드 직경 | 주요 응용 프로그램 | 림 유형 | 절삭 깊이 | 커팅 타입 | 다이아몬드 녹아웃 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCM-14 | 0.087 " | 1인치, 20mm | 14 " | - | 분단 된 | 4.625 " | 습식 / 건식 | 아니 | 1 | ₩ 271,425 | ||
XH5-16 | 0.13 " | 1" | 16 " | - | 분단 된 | 6" | 습식 / 건식 | 아니 | 1 | ₩ 342,930 | ||
뱅가드 HS10-14 | 0.125 " | 1인치, 20mm | 14 " | 파괴 | 분단 된 | 5" | 습식 / 건식 | 가능 | 1 | ₩ 412,912 | ||
FLX 230 18 | 0.125 " | 1" | 18 " | 파괴 | 분단 된 | 6.625 " | 젖은 | 아니 | 1 | ₩ 828,572 | ||
FLX 280 18 | 0.125 " | 1" | 18 " | 파괴 | 분단 된 | 6.625 " | 젖은 | 아니 | 1 | ₩ 886,760 | ||
FLX 280 20 | 0.125 " | 1" | 20 " | 파괴 | 분단 된 | 7.625 " | 젖은 | 아니 | 1 | ₩ 955,517 | ||
베리컷 12 | 0.125 " | 1인치, 20mm | 12 " | 파괴 | 분단 된 | 4" | 습식 / 건식 | 아니 | 1 | ₩ 165,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.