항목 | 콘크리트 톱 뒤에 걸어 |
아버 크기 | 1" |
블레이드 직경 | 26 " |
절삭 깊이 | 10-5 / 8 " |
엔진 브랜드 | YANMAR |
높이 | 51 " |
HP | 48 |
길이 | 56 " |
전원 | 디젤 엔진 |
도구 무게 | 1738의 파운드 |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 855 |
선박 높이 (cm) | 142.24 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 129.54 |
HS 코드 | 8464100100 |
프로덕트 | 모델 | 도구 무게 | 아버 크기 | 블레이드 직경 | 폭 | 엔진 브랜드 | 높이 | HP | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
966844805 | 78의 파운드 | 삼각형 | 6" | 18 " | 남자 이름 | 36 " | 4.5 | 48 " | ₩ 6,605,760 | ||
FS 400 | 206의 파운드 | 1" | 18 " | 20 " | 혼다 | 39 " | 13 | 56 " | ₩ 5,550,422 | ||
FS 520 | 325의 파운드 | 1" | 20 " | 26 " | 혼다 | 42 " | 6.5 | 89 " | ₩ 18,078,375 | ||
FS5000D26 | 1738의 파운드 | 1" | 26 " | 34 " | YANMAR | 51 " | 48 | 56 " | ₩ 75,308,695 | ||
FS7000D26 | 2114의 파운드 | 1" | 26 " | 38 " | DEUTZ | 57 " | 74 | 67 " | ₩ 95,888,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.