항목 | 다이아몬드 톱날 |
아버 홀 | 1" |
블레이드 직경 | 26 " |
절삭 깊이 | 10.625 " |
커팅 타입 | 젖은 |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
학년 | 4135 |
최대 RPM | 2350 |
판 두께 | 0.128 " |
림 유형 | 분단 된 |
선박 중량 (kg) | 10.58 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8202310000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 직경 | 절삭 깊이 | 최대 RPM | 판 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
블루 200B-26 | 26 " | 10.625 " | 2350 | 0.128 " | ₩ 1,405,442 | ||
블루 200B-30 | 30 " | 11.75 " | 2040 | 0.157 " | ₩ 2,153,637 | ||
F620C-14 | 14 " | 4.625 " | 4365 | 0.098 " | ₩ 867,790 | ||
F620C-18 | 18 " | 6.625 " | 3395 | 0.098 " | ₩ 1,112,475 | ||
F620C-20 | 20 " | 7.625 " | 3055 | 0.098 " | ₩ 1,272,442 | ||
F780A-14 | 14 " | 4.625 " | 2550 | 0.098 " | ₩ 1,063,230 | ||
F780A-18 | 18 " | 6.625 " | 3395 | 0.098 " | ₩ 1,492,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.