항목 | 다이아몬드 코어 링 리그 |
암페어 @ 120V | 15 |
기본 크기 | 10-1/2 x 16-1/4" |
컬럼 Dia. | 1 3/4 x 2 1/2 인치 |
모터 HP | 2.3 |
무부하 RPM | 540 |
전반적인 깊이 | 19 " |
전체 높이 | 33 " |
전체 폭 | 10.5 " |
도구 무게 | 51의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 95.5 |
선박 폭 (cm) | 54.1 |
HS 코드 | 8464100100 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 암페어 @ 120V | 모터 HP | 무부하 RPM | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMS 240 | 19.3 | 2.9 | 185/455 | 24 " | 40 " | ₩ 5,124,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.