항목 | 집진기 |
암페어 AC | 15.4 |
깊이 | 49 " |
높이 | 64 " |
호스 직경 | 2-61 / 64 " |
HP | 7.7 |
최대. 흐름 | 412 CFM |
전반적인 깊이 | 49 " |
전체 높이 | 64 " |
전체 폭 | 30 " |
상 | 3 |
타입 | 단일 단계 |
전압 | 380/440 |
폭 | 568608 " |
선박 중량 (kg) | 288 |
선박 높이 (cm) | 162.56 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 124.46 |
HS 코드 | 8508190000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.