HUSKY IU18360096 용접 직립 프레임 36 D x 96 H 녹색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 직립 프레임 |
색상 | 초록색 |
깊이 | 36 " |
마감재 | 폴리 우레탄 |
발판 | 4 x 4-1 / 4 " |
높이 | 96 " |
부하 용량 | 19,380의 파운드 |
자재 | 강철 |
설치 | 바닥 |
전반적인 깊이 | 36 " |
전체 높이 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU18360144 | 초록색 | 36 " | 144 " | 19,380의 파운드 | 36 " | 144 " | ₩ 453,652 | RFQ
|
IU18420096 | 초록색 | 42 " | 96 " | 19,380의 파운드 | 42 " | 96 " | ₩ 299,460 | RFQ
|
IU18420120 | 초록색 | 42 " | 120 " | 19,380의 파운드 | 42 " | 120 " | ₩ 408,555 | RFQ
|
IU18420144 | 초록색 | 42 " | 144 " | 19,380의 파운드 | 42 " | 144 " | ₩ 445,130 | RFQ
|
IU18420192 | 초록색 | 42 " | 192 " | 19,380의 파운드 | 42 " | 192 " | ₩ 582,732 | RFQ
|
IU18480096 | 초록색 | 48 " | 96 " | 19,380의 파운드 | 48 " | 96 " | ₩ 248,570 | RFQ
|
IU18480120 | 초록색 | 48 " | 120 " | 19,380의 파운드 | 48 " | 120 " | ₩ 452,987 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.