항목 | 빔 |
선반 당 용량 | 4062의 파운드 |
색상 | 주황색 |
마감재 | 폴리 우레탄 |
높이 | 4 5 / 16 " |
길이 | 120 " |
부하 용량 | 4062의 파운드 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 2.5 " |
전체 높이 | 4-5 / 16 " |
전체 폭 | 120 " |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 13.19 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
모델 | 선반 당 용량 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBX30048 | 7383의 파운드 | 3" | 48 " | 7383의 파운드 | 3" | 48 " | ₩ 101,307 | |
IBX35096 | 4044의 파운드 | 3.5 " | 96 " | 4044의 파운드 | 3.5 " | 96 " | ₩ 143,972 | RFQ
|
IBX43108 | 5000의 파운드 | 4 5 / 16 " | 108 " | 5000의 파운드 | 4-5 / 16 " | 108 " | ₩ 214,025 | RFQ
|
IBX43144 | 3000의 파운드 | 4 5 / 16 " | 144 " | 3000의 파운드 | 4-5 / 16 " | 144 " | ₩ 255,237 | RFQ
|
PSB09600678-G | - | - | - | - | - | - | ₩ 247,800 | |
PSB14400345-G | - | - | - | - | - | - | ₩ 268,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.