그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빔 |
선반 당 용량 | 7383의 파운드 |
색상 | 주황색 |
마감재 | 폴리 우레탄 |
높이 | 3" |
길이 | 48 " |
부하 용량 | 7383의 파운드 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 2.5 " |
전체 높이 | 3" |
전체 폭 | 48 " |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.67 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
모델 | 선반 당 용량 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBX35096 | 4044의 파운드 | 3.5 " | 96 " | 4044의 파운드 | 3.5 " | 96 " | ₩ 156,275 | RFQ
|
IBX43108 | 5000의 파운드 | 4 5 / 16 " | 108 " | 5000의 파운드 | 4-5 / 16 " | 108 " | ₩ 198,660 | RFQ
|
IBX43120 | 4062의 파운드 | 4 5 / 16 " | 120 " | 4062의 파운드 | 4-5 / 16 " | 120 " | ₩ 232,785 | RFQ
|
IBX43144 | 3000의 파운드 | 4 5 / 16 " | 144 " | 3000의 파운드 | 4-5 / 16 " | 144 " | ₩ 270,725 | RFQ
|
PSB09600678-G | - | - | - | - | - | - | ₩ 237,107 | |
PSB14400345-G | - | - | - | - | - | - | ₩ 257,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.