항목 | 도구 홀더 |
색상 | 덴탈 |
깊이 | 33.5 " |
높이 | 17.5 " |
자재 | 강철 |
타입 | 3 선반 |
폭 | 33.75 " |
선박 중량 (kg) | 47.25 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14830 | 검정 | 27.25 " | 11 " | 각진 플랫폼 | 20.25 " | ₩ 445,760 | ||
14866 | 검정 | 27.25 " | 11 " | 각진 플랫폼 | 20.25 " | ₩ 420,910 | ||
14856 | 검정 | 27.25 " | 11 " | 각진 플랫폼 | 20.25 " | ₩ 420,910 | ||
23880 | 덴탈 | 33.5 " | 17.5 " | 3 선반 | 33.75 " | ₩ 1,713,057 | ||
13880 | 빨간색 | 18-5 / 16 " | 36 " | 3 선반 | 27 5 / 16 " | ₩ 1,215,007 | ||
13870 | 빨간색 | 18-5 / 16 " | 36 " | 3 선반 | 27 5 / 16 " | ₩ 1,267,420 | ||
13884 | 빨간색 | 18-5 / 16 " | 36 " | - | 27 5 / 16 " | ₩ 1,397,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.