항목 | 실험실 벤치 오븐 |
내부 사용 가능한 치수 | 26 X 20 X 26 " |
문 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
전체 크기 | 33 X 24 X 32 " |
전력 소비 | 최소 2110W |
전원 요구 사항 | 230V, 50 / 60Hz |
선반 용량 | 50의 파운드. |
온도 정확성 | + 1 |
온도. 범위 | 주변 섭씨 225도 |
음량 | 7.0 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 200.7 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 8514300000 |
원산지 | US |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
H-30135.4F | - | RFQ
|
H-30140.4F | - | RFQ
|
H-30160.4F | - | RFQ
|
H-30160.4FSS | - | RFQ
|
H-30135 | - | RFQ
|
H-30140 | - | RFQ
|
H-30145 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.