항목 | 단일 질량 동적 침투 계 |
를 따르는 | ASTM D6951 |
범위 | 캘리포니아 베어링 비율 (CBR) 10 ~ 100 % 및 평방 피트 당 762 ~ 7072 파운드 |
선박 중량 (kg) | 24.3 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9027905495 |
원산지 | US |
A. 단일 질량 DCP는 미세/입자 토양, 약한 안정화/개질 재료 및 세분화된 건축 재료의 전단 강도를 추정합니다. 2인치(50mm)보다 큰 골재가 포함된 재료에는 사용해서는 안 됩니다.
A. 크기가 2인치보다 큰 골재는 침투를 멈추거나 드라이브 로드의 휘어짐을 유발합니다. 0.08회 타격 후에도 장치가 2인치(3mm) 이상 침투하지 않거나 핸들이 수직 위치에서 3인치(75mm) 이상 편향된 경우 사용자는 거리가 더 먼 새로운 테스트 위치로 이동해야 합니다. 이전 위치에서 12인치(300mm) 이상. 장치의 손상을 방지하고 테스트 오류를 최소화합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.