그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위치 |
동작 | SPDT |
암페어 AC | 20 |
색상 | 상아 |
현재 평가 | 20 |
유전체 강도 | 1500 분 동안 최소 1V AC 견딤 |
학년 | Commercial |
높이 | 1.54 " |
지시자 | 블루 LED |
길이 | 4.28 " |
자재 | 열가소성 물질 |
극 수 | 1 |
온도 운영. | 최대 연속 75 Deg. C 및 최소 -40 Deg. 영향없는 C |
정격 HP | 1 ~ 2 |
스타일 | 스타일 라인 (R) |
스위치 기능 | 유지 |
스위치 유형 | 3- 방법 |
전압 (AC) | 120 ~ 277 |
정격 전압 | 120-277 VAC |
폭 | 1.44 " |
배선 방법 | 배선 모듈 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536507000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 잠금 | 동작 | 애플리케이션 환경 | 극 수 | 정격 HP | 스타일 | 스위치 기능 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스냅2123INA | - | SPDT | - | 1 | 1 ~ 2 | 스타일 라인 (R) | 유지 | 3- 방법 | ₩ 114,572 | ||
SNAP2123ILBKNA | - | SPDT | - | 1 | 1 ~ 2 | 스타일 라인 (R) | 유지 | 3- 방법 | ₩ 139,422 | ||
SNAP2123ILRNA | - | SPDT | - | 1 | 1 ~ 2 | 스타일 라인 (R) | 유지 | 3- 방법 | ₩ 135,485 | ||
SNAP2123ILWNA | - | SPDT | - | 1 | 1 ~ 2 | 스타일 라인 (R) | 유지 | 3- 방법 | ₩ 136,412 | ||
HBL1557L | 가능 | SPDT | 산업 환경 | 1 | 1 | 전환 | 순간 | 3 포지션, 센터 오프 | ₩ 178,430 | ||
HBL1284I | 아니 | DPDT | 상업 환경 | 2 | 1 | 로커 | 유지 | 4- 방법 | ₩ 241,867 | ||
HBL1386L | 가능 | DPDT | 산업 환경 | 2 | 1 | 전환 | 유지 | 2극, 3위치, 중앙 오프 | ₩ 260,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.