항목 | 제빙기 및 디스펜서 |
A | 20 |
색상 | 스테인리스 강 |
콘덴서 냉각 | 비행기 |
제어 유형 | 누름 단추 |
코드 길이 | 6ft. |
큐브 타입 | 큐브렛 |
깊이 | 22.5 " |
높이 | 40 " |
일일 얼음 생산량 | 321의 파운드 |
얼음 저장 용량 | 40의 파운드 |
타입 | 수조 |
전압 | 115 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 108.86 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8418910000 |
프로덕트 | 모델 | A | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM-270BAH | 15 | 24.125 " | 31 11 / 16 " | 16 9 / 16 " | ₩ 12,030,602 | ||
DCM-500BAH | 20 | 22.5 " | 40 " | 26 " | ₩ 19,371,502 | ||
DCM-500BWH | 20 | 22.5 " | 40 " | 26 " | ₩ 19,516,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.