항목 | 극저온 호스 |
굽힘 반경 | 5.5 " |
브레이드 소재 | 유형 304 스테인레스 스틸 |
연결 | 45도 여성 SAE |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
직경 외부 호스. | 0.83 " |
길이 | 72 " |
최대. 압력 | 1000 Deg F에서 72 |
파이프 크기 | 5 / 8 " |
온도. 범위 | -321에서 1200 Deg F |
튜브 재질 | 유형 321 스테인레스 스틸 |
타입 | 산소 서비스 용 |
진공 | 29 Deg F에서 72 In Hg |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8307103000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.