그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작동시키는 것 |
깊이 | 2-11 / 16 " |
전기 연결 | 플레 넘 정격 와이어 도관 |
높이 | 2.75 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 24 |
타입 | 저전압 부동 |
폭 | 3 23 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8501106020 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 전기 연결 | 높이 | Hz | 입력 전압 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6410A1029 | 3-15 / 16 " | 플레 넘 정격 케이블 | 2.375 " | 60 | 20-28 VAC | 저전압 부동 | 1 15 / 16 " | ₩ 226,765 | ||
M7410F1000 | 3-15 / 16 " | 플레 넘 정격 케이블 | 2.375 " | 60 | 20-28 VAC | 저전압 변조 | 1 15 / 16 " | ₩ 397,372 | ||
VC4011ZZ11 | 2-11 / 16 " | 플레 넘 정격 와이어 도관 | 2.75 " | 50/60 | 120 | 두 위치 라인 전압 | 3 23 / 32 " | ₩ 171,097 | ||
VRM20 / U | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,817,676 | RFQ
| |
MP918B1089 / U | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 496,328 | RFQ
| |
MP918B1097 / U | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 550,704 | RFQ
| |
MP918B1105 / U | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 584,752 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.