그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 프리미엄 소형 스냅 스위치 |
액추에이터 길이 | 1.35 " |
연락처 양식 | SPDT |
현재 평가 | 15 |
깊이 | 0.4 " |
차동 여행 | 0.025 " |
높이 | 0.63 " |
주택 자재 | PCT 폴리 에스터 열가소성 |
길이 | 1.14 " |
맥스. 여행 전 | 0.115 " |
장착 치수 | 0.41 x 0.87 "센터 |
운영력 | 3.17 온스 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 180도 F |
여행 | 0.06 " |
릴리즈 포스 | 0.31 온스 |
터미널 유형 | 빠른 연결 |
액추에이터 유형 | 긴 롤러 레버 |
UPC | 661191192372 |
정격 전압 | 277 VAC |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 차동 여행 | 맥스. 여행 전 | 운영력 | 여행 | 릴리즈 포스 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V7-2B17D8-207 | 3A | 0.025 " | 0.115 " | 1.59 온스 | 0.065 " | 0.10 온스 | 277 VAC | ₩ 10,762 | ||
V7-7D17D8-207 | 1A | 0.042 " | 0.12 " | 5 온스 | 0.05 " | - | 125 VAC | ₩ 28,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.