그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔더 글로브 밸브 |
부피 계수 | 1.2 |
연결 유형 / 크기 | 땀 1/2 " |
깊이 | 3" |
높이 | 3" |
맥스. 수온 | 36에서 248 Deg. 에프 |
안전한 작동 증기 압력 | 40.5 |
안전한 작동 수압 | 240 |
제품 사양 | 긴 스트로크는 더 넓은 제어 범위를 허용합니다. 부드러운 밸브 시트는 낮은 누설 률을 제공합니다. 나사산 플라스틱 커버 / 수동 핸들로 수동 작동이 가능합니다. 공간이 제한된 지역에 쉽게 설치할 수 있습니다. |
타입 | 2-Way, 카트리지 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 기관 규정 준수 | 부피 계수 | 연결 유형 / 크기 | 깊이 | 높이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCZBB1100 | CRN | 3.5 | - | 2.75 | 4.375 | 2-Way, 카트리지 케이지 | ₩ 122,430 | ||
V5853A2063 | CRN.png | 4.9 | 땀 3/4 | 3 1 / 2 " | 3 15 / 32 " | 3-Way, 카트리지 | ₩ 262,412 | ||
V5852A2072 | - | - | - | - | - | - | ₩ 193,112 | ||
V5853A2048 | - | - | - | - | - | - | ₩ 158,637 | ||
VCZNB6100 | - | - | - | - | - | - | ₩ 144,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.